Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Thermische Widerstände
>
Heissleiter
>
Artikel
RS PRO Thermistor, NTC, 5kΩ, 10s, -4%/°C, Toleranz ±0.9%, 75mW, 2.4 x 63.5mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1691866
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1691866
EAN/GTIN:
5056279080606
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperaturkoeffizient = -4%/°C
Temperatur-Zeitkonstante = 10s
Widerstand @ 25 °C = 5kΩ
Toleranz = ±0.9%
Nennleistung max. = 75mW
Länge = 63.5mm
Tiefe = 2.4mm
Betriebstemperatur max. = +150°C
RS PRO NTC-Thermistoren
Weitere Informationen:
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperaturkoeffizient:
-4%/°C
Temperatur-Zeitkonstante:
10s
Widerstand @ 25 °C:
5kΩ
Toleranz:
±0.9%
Nennleistung max.:
75mW
Länge:
63.5mm
Tiefe:
2.4mm
Betriebstemperatur max.:
+150°C
... >
Passive Bauelemente
>
Überspannungsschutz-Komponenten
>
Thermistoren
Weitere Suchbegriffe:
ntc rs pro
,
heißleiter
,
1691866
,
Passive Bauelemente
,
Überspannungsschutz-Komponenten
,
Thermistoren
,
RS PRO
,
EC95F502WS427
,
Passive Components
,
Surge Protection Components
,
Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,63*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3963* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,88*
€ 208,1072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,49*
€ 207,6431
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,76*
€ 196,0644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,53*
€ 185,0807
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,63*
€ 166,1597
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen