Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F161 Folienkondensator 1μF ±10% / 30 V ac, 50 V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1696758
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F161ST105K050V
EAN/GTIN:
     5059043346991
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 30 V ac, 50 V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±10%
Serie = F161
Länge = 7.3mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 4.5mm
Abmessungen = 7.3 x 6 x 4.5mm
Dielektrikum = Polyester
Betriebstemperatur max. = +125°C

AEC-Q200-zertifiziert. Polyesterfolienkondensatoren der Serie F161 von KEMET. Polyesterfolienkondensatoren der Serie F161 von KEMET sind äußerst stabile Universalkondensatoren. Diese Polyesterfolienkondensatoren bestehen aus einem selbstverlöschenden Material, zugelassen nach UL 94 V-0. Eigenschaften und Vorteile:. Es sind EIA-Gehäuse in Standardgrößen erhältlich. Klimakategorie 55/125/56. Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +25 °C. Es sind zahlreiche Ausführungen mit verschiedenen Kapazitäten erhältlich. Produktanwendungen:. Mit einer AEC-Q200-Zulassung sind diese Folienkondensatoren und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Zu den typischen Anwendungen gehören Signalkopplungs- und Überbrückungsanwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
30 V ac, 50 V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
F161
Länge:
7.3mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
4.5mm
Abmessungen:
7.3 x 6 x 4.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator 1µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1696758, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F161ST105K050V, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
1700
Frei Haus
ab € 0,798*
€ 0,925*
Lager 108
1700
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 0,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1700 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 3400 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 8500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 17000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 850000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.700 Stück
Mindestbestellmenge: 1700 Stück ( entspricht € 1.581,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.