Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Abschirmfolie Polymerverbundstoff mit Magnetpulver, 0.2mm x 240mm x 240mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1696817
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EFX(02)-240X240T0800
EAN/GTIN:
     5059043238333
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Befestigungsart = Selbstklebend
Stärke = 0.2mm
Länge = 240mm
Breite = 240mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +105 °C.

Serie EF, flexibles Entstörblech des Typs EFX. Abschirmungsbleche der Serie EF können für die Unterdrückung von Resonanzen und Wellen verwendet werden und sind bei der Unterdrückung von Hochfrequenzrauschen von elektronischen Geräten wirksam. Diese flexiblen Entstörbleche von KEMET bestehen aus einer Polymerbasis mit verteiltem mikroskopischem Magnetpulver. Aufgrund der dünnen, flexiblen Eigenschaften dieser Bleche gibt es praktisch keine Beschränkungen für den Einsatzbereich.Flexible Entstörbleche des Typs EFX sind in einer Reihe von Dicken erhältlich und verfügen über eine hohe magnetische Durchlässigkeit von 100 μ. Diese Abschirmungsbleche sind frei von rotem Phosphor. Kann auf jede beliebige Größe oder Form zugeschnitten werden Dünnes und flexibles Material Geeignet für den Einsatz mit tragbaren Geräten Kurze Installationszeit erforderlich Resonanzwellenunterdrückung Unterdrückung elektromagnetischer Wellen. Informationen zur Produktanwendung. Zu geeigneten Anwendungen für diese flexiblen Entstör-Abschirmungsbleche gehören mobile Kommunikationsgeräte, Büroautomatisierung, digitaler Austausch und Kommunikationsterminals von Audio- /Videogeräten. Sie können diese EF-Abschirmungsbleche auch für Quasi-Mikrowellenstörungen zwischen und in elektronischen Geräten verwenden. Flexible Entstörbleche werden als Maßnahme gegen ESD (elektrostatische Entladung) und auch für den Einsatz in elektronischen Geräten zur Unterdrückung abgestrahlter Störungen verwendet.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Selbstklebend
Stärke:
0.2mm
Länge:
240mm
Breite:
240mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +105 °C.
Weitere Suchbegriffe: Antistatikmatten, ESD Matte, anti statik matte, 1696817, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, KEMET, EFX(02)240X240T0800, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Sheets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 77,76*
€ 89,63*
1
€ 6,90*
ab € 123,74*
€ 156,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 89,63*
€ 106,6597
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,76*
€ 92,5344
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 38,88* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 896,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.