Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschirmungsmatte; 240x240x0,2mm; Permeabilität: 100; EFX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abschirmungsmatte; 240x240x0,2mm; Permeabilität: 100; EFX
Abschirmungsmatte; 240x240x0,2mm; Permeabilität: 100; EFX
Artikel-Nr.:
     2805-EFX02-240X240T08
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EFX(02)-240X240T0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse Zubehör-Typ: Abschirmungsmatte
Wärmeleitfähigkeit: 0,22W/mK
Matteneigenschaften: selbstklebend
Abmessungen: 240x240x0,2mm
Herstellerserie: EFX
magnetische Permeabilität: 100
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Handelsname: Flex Suppressor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 77,76*
€ 89,63*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 123,74*
€ 156,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,18*
€ 185,8542
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,73*
€ 182,9387
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,64*
€ 172,1216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,93*
€ 164,1367
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,74*
€ 147,2506
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 61,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.