Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Klasse D Audio Verstärker Audio 2-Kanal Stereo QFN 15W 5-Pin +85 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1697171
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PAM8006ATR
EAN/GTIN:
     5059043753904
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Stereo Verstärker
Verstärker-Typ = Audio
Ausgangs-Typ = 2-Kanal Stereo
Leistung max. = 15W
Montage-Typ = SMD
Versorgungsspannung einzeln typ. = 8 → 18 V
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 5
Eingangssignal-Typ = Differential
Ausgangssignal-Typ = Differential
Betriebstemperatur min. = –20 °Cmm

Audio-Leistungsverstärker, Diodes Inc. Hochintegrierte ICs für Multifunktions-Audioverstärker von DiodesZetex, einschließlich Klasse-D-Verstärker in Mono und Stereo sowie Stereo-Kopfhörerverstärker
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio
Ausgangs-Typ:
2-Kanal Stereo
Leistung max.:
15W
Montage-Typ:
SMD
Versorgungsspannung einzeln typ.:
8 → 18 V
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
5
Eingangssignal-Typ:
Differential
Ausgangssignal-Typ:
Differential
Betriebstemperatur min.:
–20 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: stereo verstärker, 1697171, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, DiodesZetex, PAM8006ATR, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,09*
1 Tag
2595
1
€ 14,99*
ab € 0,841*
€ 3,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 3.270,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.