Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMG9N65CTI N-Kanal, THT MOSFET 650 V / 9 A 13 W, 3-Pin ITO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1697185
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMG9N65CTI
EAN/GTIN:
     5059043372570
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 9 A
Drain-Source-Spannung max. = 650 V
Gehäusegröße = ITO-220
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 1,3 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 5V
Verlustleistung max. = 13 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Breite = 4.9mm
Höhe = 16.07mm

N-Kanal-MOSFET, 100 V bis 950 V, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
9 A
Drain-Source-Spannung max.:
650 V
Gehäusegröße:
ITO-220
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
1,3 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
5V
Verlustleistung max.:
13 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Breite:
4.9mm
Höhe:
16.07mm
Weitere Suchbegriffe: 1697185, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMG9N65CTI, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.