Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Inverter Schmitt-Trigger, Open Drain Hex 125 ns @ 50 pF, TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Inverter Schmitt-Trigger, Open Drain Hex 125 ns @ 50 pF, TSSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-1697234
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74HC05T14-13
EAN/GTIN:
     5059043829852
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = Inverter
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ = Open Drain
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 125 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HC
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Breite = 4.5mm

74HC-Produktfamilie, DiodesZetex. Die 74HC-Produktfamilie von DiodesZetex besteht aus Hochgeschwindigkeits-Logikgeräten, die CMOS-Schaltkreise verwenden. Es ist eine Serie von Logik-ICs für allgemeine Anwendungen mit niedrigem Energieverbrauch. Eine Vielzahl von Typen sind erhältlich, die Standard-Logikgatter, Sechsfach-Inverter, Puffer, Decoder und Demultiplexer, Schmitt-Trigger-Wechselrichter, Zähler und Schieberegister umfassen.. Versorgungsspannungsbereich: 2 V bis 6 V Kühlkörper oder Quellen 4 mA bei Vcc: 4,5 V Niedriger CMOS-Energieverbrauch ESD-Schutz übertrifft JESD 22 - Modell für Maschinen bei 200 V (A115-A) - Modell für menschlichen Körper bei 2000 V (A114-A) - übertrifft Modell für geladene Geräte bei 1000 V (C101C)
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ:
Open Drain
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
125 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HC
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Breite:
4.5mm
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Decoder, Decoder IC, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, inverter 74hc, 74hc logic, 1697234, Halbleiter, Logik ICs, DiodesZetex, 74HC05T1413, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,127*
5
€ 6,90*
ab € 0,071*
€ 0,2346*
2 Tage
2475
5
€ 14,99*
ab € 0,0898*
€ 0,6339*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 317,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.