Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMP2066LSN-7 P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 3,7 A 1,25 W, 3-Pin SOT-346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex DMP2066LSN-7 P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 3,7 A 1,25 W, 3-Pin SOT-346
Artikel-Nr.:
     108EL-1697350
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP2066LSN-7
EAN/GTIN:
     5059043755076
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 3,7 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = SOT-346
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 70 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.2V
Verlustleistung max. = 1,25 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -12 V, +12 V
Breite = 1.7mm
Höhe = 1.3mm

P-Kanal-MOSFET, 12 V bis 25 V, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
3,7 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
SOT-346
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
70 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.2V
Verlustleistung max.:
1,25 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-12 V, +12 V
Breite:
1.7mm
Höhe:
1.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1697350, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMP2066LSN7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,174*
3
€ 6,90*
ab € 0,151*
€ 0,348*
1 Tag
3000
5
€ 14,99*
ab € 0,128*
€ 0,708*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 522,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.