Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMC4040SSD-13 N/P-Kanal-Kanal Dual, SMD MOSFET 40 V / 5,7 A; 7,5 A 2,14 W, 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex DMC4040SSD-13 N/P-Kanal-Kanal Dual, SMD MOSFET 40 V / 5,7 A; 7,5 A 2,14 W, 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-1697462
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMC4040SSD-13
EAN/GTIN:
     5059043819983
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N, P
Dauer-Drainstrom max. = 5,7 A; 7,5 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 40 mΩ, 45 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.8V
Verlustleistung max. = 2,14 W
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 3.95mm
Höhe = 1.5mm

Zweifacher N/P-Kanal-MOSFET, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N, P
Dauer-Drainstrom max.:
5,7 A; 7,5 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
40 mΩ, 45 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.8V
Verlustleistung max.:
2,14 W
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
3.95mm
Höhe:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor, 1697462, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMC4040SSD13, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,37*
2 Tage
2500
1
€ 14,99*
ab € 0,277*
€ 1,085*
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 1,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 925,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.