Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex CMOS Puffer, Inverter Dual-Kanal Inverting, Non-Inverting X2-DFN0910 Schmitt-Trigger Push-Pull' ESR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1697474
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AUP2G3404FW3-7
EAN/GTIN:
     5059043823300
Suchbegriffe:
Schmitt-Trigger
schmitt trigger
Logikfamilie = CMOS
Logikfunktion = Puffer, Inverter
Anzahl der Kanäle = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ = Push-Pull
Polarität = Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = X2-DFN0910
Pinanzahl = 6
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 7.2 ns @ 30 pF
Abmessungen = 0.95 x 1.05 x 0.32mm
Höhe = 0.28mm

Produktfamilie 74AUP2G, DiodesZetex
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
CMOS
Logikfunktion:
Puffer, Inverter
Anzahl der Kanäle:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ:
Push-Pull
Polarität:
Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
X2-DFN0910
Pinanzahl:
6
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
7.2 ns @ 30 pF
Abmessungen:
0.95 x 1.05 x 0.32mm
Höhe:
0.28mm
Weitere Suchbegriffe: 1697474, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, DiodesZetex, 74AUP2G3404FW37, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0709*
€ 0,0943*
1
€ 6,90*
ab € 0,0921*
€ 0,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0943*
€ 0,1122
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 471,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.