Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex 74LV Puffer Hex-Kanal SOIC Schmitt-Trigger Open Drain' ESR Schmitt-Trigger-Eingang 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1697477
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LV07AS14-13
EAN/GTIN:
     5059043761466
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Logikfamilie = 74LV
Logikfunktion = Puffer
Anzahl der Kanäle = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ = Open Drain
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 12mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 8.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung max. = 5,5 Vmm
Betriebstemperatur max. = +125 °CpF

Produktfamilie 74LV, Diodes Zetex
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LV
Logikfunktion:
Puffer
Anzahl der Kanäle:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ:
Open Drain
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
12mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
8.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung max.:
5,5 Vmm
Betriebstemperatur max.:
+125 °CpF
Weitere Suchbegriffe: LV Logik, Schmitt-Trigger, 74lv logic, 1697477, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, DiodesZetex, 74LV07AS1413, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
1
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,557*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.