Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Differenzdrucksensor, PCB-Montage


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1697640
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     176PC07HD2
EAN/GTIN:
     5059039200481
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Sensor-Typ = Differenzdrucksensoren
Montage-Typ = PCB-Montage
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Ausgangsspannung max. = 30 mV
Ausgangsspannung min. = 26 V

Am Port P2 benetzte Materialien: Polyester (Gehäuse), Epoxid-Klebstoff, Silizium, Borsilikat-Glas und Silizium-Glas-Verbindung. Am Port P1: Nur trockene Gase zulässig. Piezo-Drucksensoren, kleine Differenz-Drücke. Kleine Bauform Kalibrierter Nullpunkt und Endwert Temperaturkompensation des Endwertes von 0°C bis +50°C Direkt austauschbar. Diese Drucksensoren für kleine Differenz-Drücke sind in moderner Silizium-Technologie hergestellt, um größere Empfindlichkeit und bessere Nullpunkt-Drift zu erreichen. Die höhere Empfindlichkeit verringert den erforderlichen Verstärkungsaufwand und führt zu einem besseren Signal-Rausch-Verhältnis. Alle drei Ausführungen sind Differenz-Konfigurationen ohne Verstärker. Absolut-Messungen können durchgeführt werden, indem ein Port gegen die Atmosphäre belüftet wird. Ein Informationsblatt liegt jedem Sensor bei.
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Differenzdrucksensoren
Montage-Typ:
PCB-Montage
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Ausgangsspannung max.:
30 mV
Ausgangsspannung min.:
26 V
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, 1697640, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, Honeywell, 176PC07HD2, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.875,18*
  
Preis gilt ab 10 Boxen
1 Box enthält 30 Stück (ab € 295,83934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 9.472,22*
€ 11.271,94
pro Box
ab 2 Boxen
€ 9.416,50*
€ 11.205,64
pro Box
ab 5 Boxen
€ 9.220,52*
€ 10.972,42
pro Box
ab 10 Boxen
€ 8.875,18*
€ 10.561,46
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.