Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall-Effekt-Sensor Digital, 1 mA 6,6 → 12,6 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1697651
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS94A1
EAN/GTIN:
     5059039194179
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor honeywell
hall-sensor
Ausgangstyp = Digital
Versorgungsspannung = 6,6 → 12,6 V dc
Anschlusstyp = Lötanschluss
Schaltstrom = 1 mA
Länge = 7.6mm
Breite = 15.2mm
Tiefe = 1.8mm
Abmessungen = 7,6 x 15,2 x 1,8 mm°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Lohet II - Stromwandler mit Sensor. LOHET II ist ein Hochleistungs-Hall-Effekt-IC Unipolare, dreipolige Bauteile Ausgangsspannung proportional zur Intensität des magnetischen Feldes, dem sie ausgesetzt werden Stifte im Standard-Leiterplattenabstand von 2,54mm Verbesserte Temperaturbeständigkeit und Temperaturabweichung Wandlerausgang ist ratiometrisch und variiert zwischen 25% und 75% der Speisespannung bei Schwankung der magnetischen Flußdichte zwischen -400 Gauß und +400 Gauß Ausgangssignal ebenfalls ratiometrisch und ändert sich zwischen 19% und 81% der Versorgungsspannung entsprechend der Änderung des magnetischen Feldes von ±500 Gauß bis ±2500 Gauß, je nach Bereich, ±2500 Gauß Ausgangssignal ändert sich linear mit magnetischem Feld, bis der Feldstärkepegel erreicht ist, wenn typ. Ausgangsspannung 1,5V DC bzw. 6,5V DC (je nachdem, ob das Feld positiv oder negativ ist) bei einer Versorgungsspannung von 8V DC beträgt Einfacher, stromziehender oder stromtreibender Linear-Ausgang Leiterplatten-Anschluss mit drei Anschlussstiften in einer Reihe Mit Laser abgeglichene Dünnfilm- und Dickfilm-Widerstände minimieren Empfindlichkeits-Schwankungen und kompensieren Temperatureinflüsse. Stromwandler mit Sensor. Ringförmige Stromwandler ebenfalls erhältlich LOHET-Sonden vom Hersteller in der Flusssammlungsöffnung der Transformatoren installiert Gewährleisten hohe Genauigkeit In Stromtransformatoren gelieferte LOHET-Sonden vom Typ I Transformatoren auf der Bodenfläche montierbar Durchführungsöffnung so gestaltet, dass elektrische Isolierung des Sensors gewährleistet und so eine Beschädigung durch Überlastströme oder Überspannungsspitzen verhindert wird Stromfühler erfassen Stromflüsse in beide Richtungen Durchführungs-Ø: 11,0mm (max.)
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Digital
Versorgungsspannung:
6,6 → 12,6 V dc
Anschlusstyp:
Lötanschluss
Schaltstrom:
1 mA
Länge:
7.6mm
Breite:
15.2mm
Tiefe:
1.8mm
Abmessungen:
7,6 x 15,2 x 1,8 mm°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1697651, Automation, Sensoren, Hall-Effekt-Sensoren, Honeywell, SS94A1, Automation & Control Gear, Sensors, Hall Effect Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 21,60*
€ 26,50*
1
€ 6,90*
ab € 21,64*
€ 35,58*
1 Tag
203
1
€ 14,99*
ab € 19,33*
€ 37,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 26.500,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.