Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan SMD Diode, 400V / 1.5A, 2-Pin Sub SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1698992
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     S1GL R2
EAN/GTIN:
     5059041351508
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = Sub SMA
Dauer-Durchlassstrom max. = 1.5A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 1.8µs
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A

Gleichrichterdioden, 1,5 A bis 2 A, Taiwan Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
Sub SMA
Dauer-Durchlassstrom max.:
1.5A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
1.8µs
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd diode, 1698992, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Taiwan Semiconductor, S1GLR2, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,90*
ab € 0,0378*
€ 0,0918*
Lager 108
7500
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7500 Stück ( entspricht € 1.500,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.