Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; 1,8us; subSMA; Ufmax: 1,1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; 1,8us; subSMA; Ufmax: 1,1V
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; 1,8us; subSMA; Ufmax: 1,1V
Artikel-Nr.:
     2805-S1GL-R2
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     S1GL R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: subSMA
Fassungsvermögen: 9pF
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,8µs
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 6,90*
ab € 0,0378*
€ 0,0918*
7500
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,836* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.