Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Bussmann Feinsicherung F / 600mA 6.3 x 32mm 500V ac Glas


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1699379
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     TDC10-600MA
EAN/GTIN:
     5059039063581
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 600mA
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 500V ac
Gehäusematerial = Glas
Serie = Eaton Bussmann

Flinke Abschaltung (F) LBC-Glaskartuschensicherung. Diese Glaspatronensicherung ist ideal zum Schutz von Geräten oder internen Schaltungen. Sie sind ideal zum Schutz von Geräten und internen Schaltungen vor Kurzschlüssen und Überstrom. Es handelt sich bewusst um schwächere Komponenten, die, wenn zu viel Strom aufgenommen wird, explodieren. Sobald eine Sicherung durchgebrannt ist, muss sie ausgetauscht werden, um die Schaltung wieder vollständig zu machen und den Stromfluss zu ermöglichen. Leistungsmerkmale: • Glasrohr, Endkappenkonstruktion aus galvanisiertem Messing • Patronengröße: 6,3 x 32 mm • F-Geschwindigkeit • RoHS-konform und bleifrei • Die Schaltleistung beträgt das 10-fache des Nennstroms Typische Anwendungen: Miniatursicherungen sind ein relativ preiswerter Weg zum Schutz von elektrischen Geräten vor Kurzschlüssen und Überstrom, und kann zum Schutz von elektrischen Geräten, elektronischen Geräte und Bauteilen verwendet werden Weitere Informationen: Warum soll ich eine Glassicherung wählen? Glas- und Keramiksicherungen haben ähnliche Eigenschaften. Glassicherungen eignen sich großartig für kleine Gegenstände, die einen niedrigen Stromverbrauch aufweisen und nicht regelmäßig durchbrennen. Es ist einfach zu erkennen, ob die Sicherung durchgebrannt ist, da das Innere sichtbar ist. Welche Größe haben sie? 6,3 x 32 mm ist eine Standardpatronengröße und sie ist ca. 32 mm lang und hat einen Durchmesser von 6,3 mm. Sie sind beliebt als Platinen- und Panelschutz und passen in einen kompatiblen 6,3 x 32-Sicherungshalter. Wie schnell sind sie? Diese spezielle Sicherung ist auf ;quot;F ;quot;-Geschwindigkeit ausgelegt, d. h. es handelt sich um eine flinke Sicherung. Diese sind auf den Schutz weniger empfindlicher Bauteile ausgelegt und sollen außerdem Verkabelungen davor schützen, beim Auftreten einer Überlastung zu schmelzen oder Feuer zu fangen. Für alle flinken Sicherungen ist die exakte Geschwindigkeit angegeben, die für verschiedene Überlastungen relevant ist. Was ist Ausschaltvermögen? Die Schaltleistung ist der Strom, den die Sicherung sicher handhaben kann, ohne zu explodieren oder beschädigt zu werden. Die Schaltleistung Ihrer Sicherung sollte größer sein als der Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung. Diese spezielle Sicherung verfügt über ein geringes Ausschaltvermögen (LBC). Wofür werden Sicherungen verwendet? • Für den Schutz von Komponenten und Geräten vor kostspieligen Überstromschäden • Zum Isolieren untergeordneter Systeme vom Hauptsystem bei Auftreten eines Fehlers Was ist ein Überstrom? Hierbei handelt es sich um ein Ereignis, das eintritt, wenn der Strom, der durch einen Stromkreis fließt, eine höhere Stromstärke aufweist als der normale Betriebsstrom.
Weitere Informationen:
Strom:
600mA
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
500V ac
Gehäusematerial:
Glas
Serie:
Eaton Bussmann
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, keramiksicherung 600ma flink, feinsicherung, feinsicherung 600ma, 1699379, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, TDC10600MA, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 842,29*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,84229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1.052,90*
€ 1.252,95
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 961,58*
€ 1.144,28
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 926,07*
€ 1.102,02
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 893,51*
€ 1.063,28
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 842,29*
€ 1.002,33
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.