Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherung, nicht rückstellend 315mA radial 250V ac T ø 8.5mm 7.6mm, Raster 5.08mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1699499
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SR-5-315MA-BK
EAN/GTIN:
     5059039063017
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
Strom = 315mA
Anschlussrichtung = radial
Betriebsspannung = 250V ac
Charakteristik = T
Gehäusedurchmesser = 8.5mm
Gehäusehöhe = 7.6mm
Drahtlänge = 4.8mm
Rastermaß = 5.08mm
Ausschaltvermögen = 35 A @ 250 V ac
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Serie = Bussmann°C
Drahtdurchmesser = 0.6mm

Cooper Bussmann Serie SR-5. Die Subminiatursicherungen mit Zeitverzögerung der Serie SR-5 von Cooper Bussmann sind eine ideale Leiterplatten-Sicherungslösung und können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. International anerkannt für primären und sekundären Überstromschutz Hohe Einschaltstrombeständigkeit Geeignet für bleihaltiges und bleifreies Reflow- und Schwalllöten
Weitere Informationen:
Strom:
315mA
Anschlussrichtung:
radial
Betriebsspannung:
250V ac
Charakteristik:
T
Gehäusedurchmesser:
8.5mm
Gehäusehöhe:
7.6mm
Drahtlänge:
4.8mm
Rastermaß:
5.08mm
Ausschaltvermögen:
35 A @ 250 V ac
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Serie:
Bussmann°C
Drahtdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: PCB Sicherung, kleinstsicherung radial, hh sicherung, träge kleinstsicherung, 1699499, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Eaton, SR5315MABK, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.