Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherung, nicht rückstellend 3.15A radial 250V ac Phenolharz F ø 8.5mm 8.1mm, Raster 5.08mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1699516
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SR-5F-3-15A-BK
EAN/GTIN:
     5059039061983
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 3.15A
Anschlussrichtung = radial
Betriebsspannung = 250V ac
Charakteristik = F
Gehäusematerial = Phenolharz
Gehäusedurchmesser = 8.5mm
Gehäusehöhe = 8.1mm
Drahtlänge = 4.8mm
Rastermaß = 5.08mm
Ausschaltvermögen = 50 A @ 250 V ac
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Serie = Bussmann
Drahtdurchmesser = 0.6mm

Cooper Bussmann Serie SR-5F. Die flinken Subminiatursicherungen der Serie SR-5F von Cooper Bussmann sind eine ideale Leiterplatten-Sicherungslösung und können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Flink, geringes Ausschaltvermögen
Weitere Informationen:
Strom:
3.15A
Anschlussrichtung:
radial
Betriebsspannung:
250V ac
Charakteristik:
F
Gehäusematerial:
Phenolharz
Gehäusedurchmesser:
8.5mm
Gehäusehöhe:
8.1mm
Drahtlänge:
4.8mm
Rastermaß:
5.08mm
Ausschaltvermögen:
50 A @ 250 V ac
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Serie:
Bussmann
Drahtdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, PCB Sicherung, feinsicherung flink, hh sicherung, eaton feinsicherung, 1699516, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Eaton, SR5F315ABK, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,82415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 202,86*
€ 241,4034
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 201,75*
€ 240,0825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 195,38*
€ 232,5022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 188,62*
€ 224,4578
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,83*
€ 196,1477
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.