Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE840 Folienkondensator 220nF ±20% / 275V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PHE840 Folienkondensator 220nF ±20% / 275V ac, THT Raster 22.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1700091
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE840MD6220MD13R06L2
EAN/GTIN:
     5059043231358
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 275V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PHE840
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26mm
Tiefe = 6.5mm
Höhe = 14.5mm
Abmessungen = 26 x 6.5 x 14.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

EN132400, UL1283, UL1414, CSA, 22.2 Nr. 8. Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. Metallisiertes Polypropylen, PHE 840. Für den Einsatz als Entstörkondensator bei X2 und in Leitungen Gekapselt, aus selbstverlöschendem Material nach UL94V-0
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
275V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PHE840
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26mm
Tiefe:
6.5mm
Höhe:
14.5mm
Abmessungen:
26 x 6.5 x 14.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kunststoff-folienkondensator 0,22µf 275v 20%, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1700091, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE840MD6220MD13R06L2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
234
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,71*
1 Tag
97
10
€ 14,99*
ab € 0,352*
€ 1,218*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 234 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 234 Stück
Mindestbestellmenge: 234 Stück ( entspricht € 166,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.