Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KY, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700502
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKY-250ELL101MF11D
EAN/GTIN:
     5059041191814
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 x 11mm
Länge = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2.5mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 220mΩ

Serie KY
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 x 11mm
Länge:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2.5mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
220mΩ
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 100µf 25v, alu elko, elektrolytkondensator 25v, 1700502, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKY250ELL101MF11D, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,04062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,60*
€ 154,224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,28*
€ 151,4632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,06*
€ 145,2514
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 97,64*
€ 116,1916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,92*
€ 112,9548
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,24*
€ 96,6756
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1701191
ab € 30,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.