Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KY, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 25V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700509
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKY-250ELL470ME11D
EAN/GTIN:
     5059041180498
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 x 11mm
Länge = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 580mΩ

Serie KY
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 x 11mm
Länge:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
580mΩ
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 25v, alu elko, elektrolytkondensator 25v, 1700509, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKY250ELL470ME11D, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,04073* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,28*
€ 181,2132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,38*
€ 180,1422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,25*
€ 170,4675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,31*
€ 156,2589
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,19*
€ 145,4061
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1701190
ab € 30,41*
Ähnlich
RS Pro
1815083
ab € 40,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.