Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON GPA, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1200μF ±20% / 25V dc, Ø 12.5mm x 20mm, bis 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700561
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EGPA250ELL122MK20S
EAN/GTIN:
     5059041170611
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1200µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 20mm
Länge = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Lebensdauer = 5000h
Serie = GPA%

GPa Serie Miniatur Aluminium-Elektrolytkondensatoren. GPa Serie Miniatur AL Elektrolytkondensatoren sind Miniatur-Elektrolytkondensatoren aus Aluminium, niedrige Impedanz und hoher Brummstrom Version der Serie gxe Garantiert kürzester Zeit bei 150 ℃ und lange Lebensdauer bei 125 °C Die angegebenen ESR nach Dauertest Für hoher Brummstrom Anwendungen im KFZ-Bereich (direkte Einspritzung und elektrische servolenkung usw. )
Weitere Informationen:
Kapazität:
1200µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 20mm
Länge:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Lebensdauer:
5000h
Serie:
GPA%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 25v, alu elko, elektrolytkondensator 25v, 1700561, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EGPA250ELL122MK20S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,50803* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 594,35*
€ 707,2765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 576,30*
€ 685,797
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 541,32*
€ 644,1708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 530,18*
€ 630,9142
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 508,03*
€ 604,5557
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.