Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON GPA, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1500μF ±20% / 25V dc, Ø 14.5mm x 20mm, bis 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700562
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EGPA250ELL152MU20S
EAN/GTIN:
     5059041171946
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1500µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 14.5 (Dia.) x 20mm
Länge = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 14.5mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussraster = 7.5mm
Brummstrom = 2100mA eff.

GPa Serie Miniatur Aluminium-Elektrolytkondensatoren. GPa Serie Miniatur AL Elektrolytkondensatoren sind Miniatur-Elektrolytkondensatoren aus Aluminium, niedrige Impedanz und hoher Brummstrom Version der Serie gxe Garantiert kürzester Zeit bei 150 ℃ und lange Lebensdauer bei 125 °C Die angegebenen ESR nach Dauertest Für hoher Brummstrom Anwendungen im KFZ-Bereich (direkte Einspritzung und elektrische servolenkung usw. )
Weitere Informationen:
Kapazität:
1500µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
14.5 (Dia.) x 20mm
Länge:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
14.5mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussraster:
7.5mm
Brummstrom:
2100mA eff.
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 25v, alu elko, elektrolytkondensator 25v, 1700562, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EGPA250ELL152MU20S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,81154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 479,11*
€ 570,1409
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 472,59*
€ 562,3821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 434,76*
€ 517,3644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 426,01*
€ 506,9519
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 405,77*
€ 482,8663
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.