Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek THT Open-Collector Gabel-Lichtschranke, Anstieg 30ns / Fallzeit 30ns, 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Optek THT Open-Collector Gabel-Lichtschranke, Anstieg 30ns / Fallzeit 30ns, 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1700773
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke
Ausgangsschaltung = Open-Collector Puffer mit 10 K Pull-Up Widerstand
Anzahl der Kanäle = 1
Regelanstiegszeit = 30ns
Fallzeit typ. = 30ns
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 5
Abmessungen = 5.58 x 10.16 x 9.52mm
Höhe über Panel = 9.52mm
Länge = 5.58mm
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schlitzweite = 4.83mm
Breite = 10.16mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100°C

Optische Schlitzschalter der Serie OPB625 Photologic. Diese Serie von Photologic®-Gabellichtschranken von Optek Technology bestehen aus einer IR-LED und einem monolithischen integrierten Schaltkreis. Dieser umfasst eine Fotodiode, einen linearen Verstärker und einen Schmitt-Trigger auf einem einzelnen Siliziumchip. Diese Gabellichtschranken verfügen über einen TTL/LSTTL-kompatiblen Logikpegelausgang. Sie bieten vier Ausgangsoptionen.. Merkmale der Gabellichtschranken: Leiterplattenmontiert Kabelmitten: 8,13 mm Abstandsgröße: 4,83 mm Verbesserter Störabstand
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Open-Collector Puffer mit 10 K Pull-Up Widerstand
Anzahl der Kanäle:
1
Regelanstiegszeit:
30ns
Fallzeit typ.:
30ns
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
5
Abmessungen:
5.58 x 10.16 x 9.52mm
Höhe über Panel:
9.52mm
Länge:
5.58mm
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schlitzweite:
4.83mm
Breite:
10.16mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100°C
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, Optokoppler, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, optek gabellichtschranke, montage treppe, lichtschranke gabellichtschranke, 1700773, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Optek, OPB625, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,8113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 237,93*
€ 283,1367
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,55*
€ 282,6845
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 231,59*
€ 275,5921
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 207,08*
€ 246,4252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,89*
€ 240,2491
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 196,40*
€ 233,716
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,13*
€ 215,5447
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.