Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek IR-Diode, 890nm, 3-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700781
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPR5200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Array
Wellenlänge Spitze = 890nm
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 3
Abmessungen = 3 x 2.01 x 1.47mm
Linsenform = Oval
LED Material = GaAlAs

IR-Sender ; Sensorpaar. SMD-Emitter- und -Detektorpaar für Infrarotlicht, geeignet für den Einsatz mit Gabellichtschranken. Stapelbar in Abständen von 2 mm Vertikale oder horizontale Montage Kompatibel mit automatischen Aufnahme- und Platzierungssystemen Größe: 3 x 2 x 1,6 mm
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
890nm
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
3
Abmessungen:
3 x 2.01 x 1.47mm
Linsenform:
Oval
LED Material:
GaAlAs
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, SMD-Diode, ir led array, smd diode, 1700781, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Optek, OPR5200, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,7392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,10*
€ 110,789
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,39*
€ 108,7541
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,03*
€ 98,8057
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,23*
€ 94,2837
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,48*
€ 81,4912
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.