Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek OPI120 THT Optokoppler DC-In / Darlington-Fototransistor, Fotosensor, Fototransistor-Out, 5-Pin, Isolation


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700942
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPI120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor optek
Montage Typ = THT
Durchlassspannung max. = 1.5V
Anzahl der Pins = 5
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 2µs
Eingangsstrom max. = 150 mA
Isolationsspannung = 15 kV dc V eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 50%
Fallzeit typ. = 2µs
Serie = OPI120

Optisch gekoppelte Isolatoren der Serie OPI120 und OPI123. Die optisch gekoppelten Isolatoren der Serie OPI120 und OPI123 bestehen aus einem IR-LED- und einem NPN- Siliziumfotosensor. Beide enthalten eine 890 nm IR-LED. Der OPI120 verfügt über einen NPN-Fototransistorsensor und der OPI123 über einen Darlington-Fototransistorsensor. Diese Produktfamilie hat ein gekapseltes Gehäuse, das undurchsichtig ist und über einen Übertragungspfad zwischen der IR-LED und dem Fotosensor verfügt. Geeignete Anwendungen für die Serie OPI120 und OPI123 umfassen hohe Isolationsspannung zwischen Eingang und Ausgang, elektrische Trennung sowie industrielle, medizinische und Bürogeräte.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Durchlassspannung max.:
1.5V
Anzahl der Pins:
5
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
2µs
Eingangsstrom max.:
150 mA
Isolationsspannung:
15 kV dc V eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
50%
Fallzeit typ.:
2µs
Serie:
OPI120
Weitere Suchbegriffe: fotosensor, 1700942, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Optek, OPI120, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,5572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 284,10*
€ 338,079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 260,95*
€ 310,5305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 259,41*
€ 308,6979
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 238,93*
€ 284,3267
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.