Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek OPI1280 THT Optokoppler DC-In / NPN-Fototransistor-Out, 4-Pin, Isolation 15 kV dc V eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700945
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPI1280-026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor optek
fototransistor
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = NPN-Fototransistor
Durchlassspannung max. = 2.3V
Anzahl der Pins = 4
Eingangsstrom Typ = DC
Isolationsspannung = 15 kV dc V eff
Serie = OPI1280

LWL-Trennschalter der Serie OPI280. Die LWL-Trennschalter der Serie OPI280 bestehen aus einer roten LED und einem Fototransistorsensor. Sie befinden sich in individuellen Gehäusen und sind durch ein LWL-Kabel verbunden. Das undurchsichtige Gehäuse dichtet das optische Signal ab und schützt es vor Staub. Geeignete Anwendungen für die OPI1280-Serie umfassen elektrische Trennung, industrielle Geräte, medizintechnische Geräte und Anwendungen, die eine hohe Isolationsspannung zwischen Eingang und Ausgang erfordern.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
NPN-Fototransistor
Durchlassspannung max.:
2.3V
Anzahl der Pins:
4
Eingangsstrom Typ:
DC
Isolationsspannung:
15 kV dc V eff
Serie:
OPI1280
Weitere Suchbegriffe: 1700945, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Optek, OPI1280026, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.