Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek OPB841 Schraub Gabel-Lichtschranke, 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700962
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB841W55Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke
Anzahl der Kanäle = 1
Montage Typ = Schraubmontage
Anzahl der Pins = 4
Abmessungen = 23.75 x 6.35 x 10.54mm
Höhe über Panel = 10.54mm
Länge = 23.75mm
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schlitzweite = 3.18mm
Breite = 6.35mm
Serie = OPB841

Gabellichtschranken der Serie OPB830 und OPB840. Diese Familie von Gabellichtschranken von Optek Technology ermöglicht die Erstellung eines maßgeschneiderten Geräts aus einer Standardproduktlinie. Diese Flexibilität umfasst die Auswahl der Öffnung, das Gehäusematerial und den Anschlussabstand. Ein undurchsichtiges Kunststoffgehäuse minimiert die Empfindlichkeit gegenüber sichtbarem Licht und Licht nahe am IR-Licht. Die parallelen Flächen in der Gabel sind mit einem IR-durchlässigen Kunststoff oder undurchsichtigem Kunststoff mit einer Öffnung versehen. Der IR-durchlässige Kunststoff ist geeignet für Anwendungen, bei denen Staubschutz erforderlich ist, und der undurchsichtige Kunststoff ist für Anwendungen ausgelegt, bei denen maximaler Schutz vor Umgebungslicht erforderlich ist.. Merkmale der Gabellichtschranken: Gabelweite: 3,18 mm Lichtundurchlässige oder IR-durchlässige Oberflächen Seitlich montiert Auswahl des Anschlussabstands
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Montage Typ:
Schraubmontage
Anzahl der Pins:
4
Abmessungen:
23.75 x 6.35 x 10.54mm
Höhe über Panel:
10.54mm
Länge:
23.75mm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schlitzweite:
3.18mm
Breite:
6.35mm
Serie:
OPB841
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, Optokoppler, optek gabellichtschranke, gabel lichtschranke, lichtschranke gabellichtschranke, 1700962, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Optek, OPB841W55Z, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,0628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,02*
€ 161,8638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,63*
€ 153,0697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,62*
€ 145,9178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,70*
€ 131,733
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,57*
€ 120,8683
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.