Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek OPB990 Schraub Gabel-Lichtschranke, Anstieg 70ns / Fallzeit 70ns, 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700964
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB990T51Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke
Anzahl der Kanäle = 1
Regelanstiegszeit = 70ns
Fallzeit typ. = 70ns
Montage Typ = Schraubmontage
Anzahl der Pins = 5
Abmessungen = 24.63 x 6.35 x 10.8mm
Höhe über Panel = 10.8mm
Länge = 24.63mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schlitzweite = 3.18mm
Breite = 6.35mm
Serie = OPB990

Photologic-Gabellichtschranken der Serie OPB960, OPB970, OPB980 und OP990. Diese Familie von Photologic®-Gabellichtschranken von Optek Technology umfasst eine Vielzahl von Optionen in einem Standardgehäuse. Diese kontaktlosen Gabellichtschranken haben eine Reihe von verschiedenen Gabelweiten, Ausgangslogikzuständen, Ausgangstreiberschaltungen, Öffnungsbreiten, Öffnungsoberflächen und Montagelaschenpositionen. Es gibt auch eine Kombination von Optionen für die Leiterplattenmontage oder Drahtkabel. Das Gerätegehäuse besteht aus einem undurchsichtigen Kunststoff, der die Empfindlichkeit gegenüber sichtbarem Licht und Licht nahe am IR-Licht reduziert, das sich auf den Betrieb auswirken könnte. Die Geräte mit einer abgedeckten Öffnung bieten Schutz vor Staub, während eine offene Öffnung besseren Schutz vor Störungen durch Umgebungslicht bietet. Geeignete Anwendungen für die Gabellichtschranken OPB960, OPB970, OPB980 und OPB990 umfassen Geschwindigkeits-/Richtungsanzeige, Drehencoder, Ersetzen von mechanischen Schaltern, Anzeige der mechanischen Endlage, Drucker und Schiebetürenautomatisierung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Regelanstiegszeit:
70ns
Fallzeit typ.:
70ns
Montage Typ:
Schraubmontage
Anzahl der Pins:
5
Abmessungen:
24.63 x 6.35 x 10.8mm
Höhe über Panel:
10.8mm
Länge:
24.63mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schlitzweite:
3.18mm
Breite:
6.35mm
Serie:
OPB990
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, Optokoppler, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, optek gabellichtschranke, montage treppe, lichtschranke gabellichtschranke, 1700964, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Optek, OPB990T51Z, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,8224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,31*
€ 188,3889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,32*
€ 186,0208
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,09*
€ 171,4671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,97*
€ 154,6643
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,56*
€ 143,4664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.