Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10000μF ±20% / 25V dc, Ø 22mm x 42mm x 42mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10000μF ±20% / 25V dc, Ø 22mm x 42mm x 42mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1701211
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701211
EAN/GTIN:
     5056279084208
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10000µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 42mm
Höhe = 42mm
Länge = 42mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Brummstrom = 2.2A
Verlustleistungsfaktor = 14%

Universal Radial 25 bis 50 V. Dieser Aluminium-Axialkondensator von RS Serie 105°C verfügt über eine Sicherheitsventilkonstruktion. Geeignet für eine Vielzahl von Zwecken, häufig verwendet für Kommunikationsgeräte-Anwendungen und für Schaltnetzteile. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
10000µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 42mm
Höhe:
42mm
Länge:
42mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Brummstrom:
2.2A
Verlustleistungsfaktor:
14%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 25v, alu elko, elektrolytkondensator 25v, 1701211, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS10925VRL22X42, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,23*
€ 83,5737
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,47*
€ 81,4793
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 63,56*
€ 75,6364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,33*
€ 72,9827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,31*
€ 64,6289
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,98*
€ 55,9062
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,49*
€ 51,7531
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.