Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84142A*166 EMV-Filter, 250 V ac/dc, 30A, Gehäusemontage, Flachstecker, 1-phasig 1,73 mA / 50 → 60Hz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701358
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84142A0030R166
EAN/GTIN:
     5059043229287
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzfilter 1-Phasig
emv-filter 30a
emv-filter
Nennstrom max. = 30A
Betriebsspannung max. = 250 V ac/dc
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Anzahl der Zustände = Single Stage
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 99mm
Tiefe = 84mm
Höhe = 69mm
Abmessungen = 99 x 84 x 69mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 6.7mΩ

UL1283; CSA22.2 Nr. 8 (Konstruktion). Serie B84142-Ax-R. Diese Produktreihe ist eine Neuentwicklung mit sehr kompakter Bauweise. Zweileiterfilter für elektrische Antriebseinheiten in Aufzügen, Transportbändern, Pumpen, Belüftungsanlagen und Netzteilen Sehr hohe Einfügungsdämpfung Optimiert für sehr lange Motorkabel unter voller Last Niedriger Leckstrom Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
30A
Betriebsspannung max.:
250 V ac/dc
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Zustände:
Single Stage
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
99mm
Tiefe:
84mm
Höhe:
69mm
Abmessungen:
99 x 84 x 69mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
6.7mΩ
Weitere Suchbegriffe: epcos emv-filter, 1701358, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84142A0030R166, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 83,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 418,78*
€ 498,3482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 388,96*
€ 462,8624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 365,21*
€ 434,5999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 352,87*
€ 419,9153
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 333,28*
€ 396,6032
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.