Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Wire Management Kabelschlauch Schwarz PET für Kabel-Ø 25.4mm bis 50.8mm, Länge 7m Umflochtener Dehnbar


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire FIT Wire Management Kabelschlauch Schwarz PET für Kabel-Ø 25.4mm bis 50.8mm, Länge 7m Umflochtener Dehnbar
Artikel-Nr.:
     108EL-1701912
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     ZGRP11/2 BK008
EAN/GTIN:
     5059039024742
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Isolierschlauch
Kabel-Organizer
Schlauchdurchmesser = 50.8mm
Farbe = Schwarz
Material = PET
Schlauchlänge = 7m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 25.4mm
Kabeldurchmesser max. = 50.8mm
Betriebstemperatur min. = -75°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Wandstärke = 0.64mm

Alpha Wire KabelhülseDie schwarze Kabelhülse von Alpha Wire ist eine dehnbare geflochtene Schnupfschindelhülle mit einem Innendurchmesser von 50,8 mm und einer Länge von 7 m. Es besteht aus halogenfreiem Polyethylen-Terephthalat (PET)-Material. Das Kabel bietet ausgezeichnete Flexibilität und hohe Zugfestigkeit und bietet zusätzlichen Schutz gegen Flammen, Chemikalien und Abrieb. Das Produkt verfügt über Klettverschlussbefestigung, Drähte, Kabelbaugruppen und Kabelbäume, die immer zugänglich sind und für beliebig viele Verzweigungen geöffnet werden können. Aufgrund der robusten Haltbarkeit der Produkte hält sie Temperaturen zwischen -70 °C und 125 °C stand und hat eine erwartete Lebensdauer von bis zu 10000 Zyklen. Hinweis: Um ein Ausfransen der Enden zu verhindern, sollte es mit einem heißen Messer abgeschnitten werden.Eigenschaften und VorteileDer minimale Kabeldurchmesser beträgt 25,4 mm Die Wandstärke beträgt 0,64 mm Klettverschlussstreifen Korrosions- und UV-beständig Pilz- und lösungsmittelbeständigZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
50.8mm
Farbe:
Schwarz
Material:
PET
Schlauchlänge:
7m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
25.4mm
Kabeldurchmesser max.:
50.8mm
Betriebstemperatur min.:
-75°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Wandstärke:
0.64mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, kabelschlauch 7m, kabelschlauch, alpha wire kabelschlauch, 1701912, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, ZGRP112BK008, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,57*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 7 Meter (ab € 27,79572* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 259,00*
€ 308,21
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 252,21*
€ 300,13
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 230,11*
€ 273,83
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 213,90*
€ 254,54
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 194,57*
€ 231,54
pro Spule
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
408227
ab € 24,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.