Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 470Ω ±1% / 0.25W ±100ppm/K, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1702012
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0603470RFKEAHP
EAN/GTIN:
     5059040709393
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
Widerstand = 470Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/K
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = CRCW
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Hochleistungs-Dickschicht-Chipwiderstände 0603 CRCW. Die Widerstände der Serie CRCW von Vishay sind Standard-Dickschicht-SMD-Widerstände mit ausgezeichneter Impulsbelastbarkeit. Das 0603-Gehäuse ist nur 0,45mm dick und verfügt über eine Metallglasur auf einem hochwertigen Keramikkörper. Verbesserte Nennleistung und zuverlässige Stabilität von ΔR/R ≤1 % für 1000 Std. bei 70 °C machen die SMD-Widerstände der Serie CRCW ausgezeichnet für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnete Impulsbelastbarkeit Verbesserte Nennleistung Beidseitig bedrucktes Widerstandselement Metallglasur auf Qualitätskeramik Schutzglasur Ausgezeichnete Stabilität (ΔR/R ≤1 % für 1000 Std. bei 70 °C). Lötkontakte ohne Blei (Pb) auf einer Sperrschicht aus Nickel (Ni) Reine Zinnbeschichtung ermöglicht Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb)
Weitere Informationen:
Widerstand:
470Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/K
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
CRCW
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand vishay, leistungswiderstand, 1702012, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, CRCW0603470RFKEAHP, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0293*
2 Tage
32510
10
€ 14,99*
ab € 0,0222*
€ 0,0927*
1
€ 5,95*
ab € 0,0542*
€ 0,134*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 146,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.