Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand 470Ohm ±1% 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158950
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0603470RFKEAHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand, Typ=CRCW0603470RFKEAHP, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.9 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=330 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=470 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand vishay, leistungswiderstand, Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0295*
1 Tag
34514
10
€ 14,99*
ab € 0,0221*
€ 0,0939*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0542*
€ 0,1358*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.