Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Not-Aus
>
Notaus Hauptschalter
>
Artikel
EAO 61 Compact Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 50 V ac, 50V dc, 1 NO + 1 NC, Rot Ø 16mm, Drehfreigabe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1702238
Hersteller:
EAO
Herst.-Nr.:
61-6461.4077
EAN/GTIN:
5059040046450
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 16mm
Kontaktanordnung = 1 NO + 1 NC
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
Serie = 61 Compact
IP Schutzart = IP67, IP69K
Farbe = Rot
Nennspannung = 50 V ac, 50V dc
Drucktaster Material = Kunststoff
Zulassungen: CE, EN 60947-1, EN 60947-5-5 und EN ISO13850. Gekapselte Not-Aus-Schalter EAO Serie 61 mit niedriger Tiefe, IP67 und IP69K. Neuer, 16 mm montierter Not-Aus-Schalter mit 27 mm/40 mm Durchmesser und IP69K-Schutz. Kurze Backpanel Tiefe von 21,2 mm und niedrige Frontplattenhöhe von 27,5 mm mit optionaler Punktbeleuchtung und bis zu 3 Kontakten. • Not-Aus mit roten Arrow Markierungen • Präzise, harmlose Trigger-Aktion • IP69K abgedichtetes Produkt • Beleuchtete und nicht beleuchtete Ausführungen • 27 mm und 40 mm Pilzkopf • Kompakte 16-mm-Montage • Zuverlässige Mono-Block-Einzelteilkonstruktion • Goldkontakte, maximale Spannung 50 V. • Die UL-Zulassung entspricht der neuen Norm EN ISO 13850. Elektrische Eigenschaften. • Entspricht den neuesten Normen für Not-Aus-Schalter EN IEC 60947-5-1, EN IEC 60947-5-5 (Not-Aus), EN ISO13850. Umgebungsbedingungen. • Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C. • Lagertemperatur -40 °C bis +80 °C. • Versiegelt an der Vorderseite nach IP67 und IP69K, um das Tauchen und den Austausch zum Jetwash abzudecken
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
16mm
Kontaktanordnung:
1 NO + 1 NC
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
Serie:
61 Compact
IP Schutzart:
IP67, IP69K
Farbe:
Rot
Nennspannung:
50 V ac, 50V dc
Drucktaster Material:
Kunststoff
... >
Schalter
>
Drucktastenschalter und Zubehör
>
Not-Aus-Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Grenzwerttaster
,
Positionsschalter
,
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Not Aus Taster
,
Not Halt Pilztaster
,
Not-Aus Pilztaster
,
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
Pilztaster
,
drucktaster 1s 1ö
,
pilztaster rot
,
pilztaster
,
1702238
,
Schalter
,
Drucktastenschalter und Zubehör
,
Not-Aus-Schalter
,
EAO
,
6164614077
,
Switches
,
Push Button Switches & Components
,
Emergency Stop Push Buttons
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 29,86*
€ 59,29*
Lager 139
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 56,06*
€ 76,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,38*
€ 83,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen