Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Sub-D Steckverbinder Stecker , 9-polig , Tafelmontage Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Sub-D Steckverbinder Stecker , 9-polig , Tafelmontage Schraubklemme
Artikel-Nr.:
     108EL-1702601
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L717D E09P ST4
EAN/GTIN:
     5059041170345
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 9polig stecker
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Anschlussart = Schraubklemme
Nennstrom = 7.5A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 300,0 V
Länge = 30.7mm
Breite = 12.4mm
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

D-Sub-Steckverbinder und Steckergehäuse-Sortimente. 9-poliges Gehäuse und Kontaktanordnung in Standardausführung Schraubanschlüsse Steckergehäuse aus Kunststoff mit gerader oder rechtwinkliger Kabeleinführung Steckergehäuse aus Metall mit gerader oder 45 °-Kabeleinführung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Anschlussart:
Schraubklemme
Nennstrom:
7.5A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
300,0 V
Länge:
30.7mm
Breite:
12.4mm
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 1702601, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, L717DE09PST4, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 10,65*
€ 14,39*
1 Tag
125
1
€ 14,99*
ab € 10,24*
€ 21,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 575,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.