Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS L717DE09PST4 D-SUB-STECKER, 9POS, DE, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Sub-D Steckverbinder Stecker , 9-polig , Tafelmontage Schraubklemme
Artikel-Nr.:
     139-3882464
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L717DE09PST4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 9polig stecker
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: D-ST Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, L717DE09PST4, 3882464, 388-2464
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 10,65*
    € 14,39*
    Lager 139
    125
    1
    € 14,99*
    ab € 10,24*
    € 21,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,59*
    € 25,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,45*
    € 25,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,78*
    € 23,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,80*
    € 21,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,71*
    € 19,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,40*
    € 14,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.