Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK ACM Stromkompensierte SMD Drossel, 1,33 μH, 700 Ω / 100 MHz, 6mΩ, 8 A, 12 x 11 x 6mm, -40 °C → +85 °C. SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK ACM Stromkompensierte SMD Drossel, 1,33 μH, 700 Ω / 100 MHz, 6mΩ, 8 A, 12 x 11 x 6mm, -40 °C → +85 °C. SMD
TDK ACM Stromkompensierte SMD Drossel, 1,33 μH, 700 Ω / 100 MHz, 6mΩ, 8 A, 12 x 11 x 6mm, -40 °C → +85 °C. SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1703270
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ACM1211-701-2PL-TL01
EAN/GTIN:
     5059041194105
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
SMD Drossel
Induktivität = 1,33 μH
Serie = ACM
Impedanz = 700 Ω
Prüffrequenz = 100 MHz
Gleichstromwiderstand = 6mΩ
Maximaler Strom = 8 A
Abmessungen = 12 x 11 x 6mm
Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +85 °C.
Anzahl der Leitungen = 2
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebsspannung = 80V
Anschlussart = SMD
Gehäuse-Form = 1211
Betriebstemperatur max. = +85°C

Gleichtaktfilter ACM3225/4532/ 7060/9070/1211/1513. SMD-Gleichtaktfilter für große Ströme Unterstützt bis zu 10 A
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,33 μH
Serie:
ACM
Impedanz:
700 Ω
Prüffrequenz:
100 MHz
Gleichstromwiderstand:
6mΩ
Maximaler Strom:
8 A
Abmessungen:
12 x 11 x 6mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C → +85 °C.
Anzahl der Leitungen:
2
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebsspannung:
80V
Anschlussart:
SMD
Gehäuse-Form:
1211
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 1703270, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, TDK, ACM12117012PLTL01, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,89484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 523,95*
€ 623,5005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 515,52*
€ 613,4688
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 477,12*
€ 567,7728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 460,76*
€ 548,3044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 447,42*
€ 532,4298
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.