Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SLF SMD Induktivität, 220 μH 650mA mit Ferrit-Kern, 10145 Gehäuse 10.1mm / ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1703297
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SLF10145T-221MR65-PF
EAN/GTIN:
     5059041194419
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule tdk
smd drossel
Induktivität = 220 μH
Gleichstrom max. = 650mA
Gehäuse-Form = 10145
Länge = 10.1mm
Tiefe = 10.1mm
Höhe = 4.5mm
Abmessungen = 10.1 x 10.1 x 4.5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 470mΩ
Serie = SLF
Kernmaterial = Ferrit
Induktivitätsbauweise = Geschirmt

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie SLF10145. Professionelle Serie von TDK-Drahtinduktivitäten aus der Serie SLF. Eigenschaften und Vorteile:. Flache, magnetisch geschirmte SMD-Induktivitäten für Netzleitungen zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen. Die Produktlinie ermöglicht verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Anwendungen:. Anwendungen: schnurlose Telefone, PCs, Festplattenlaufwerke und andere elektronische Geräte
Weitere Informationen:
Induktivität:
220 μH
Gleichstrom max.:
650mA
Gehäuse-Form:
10145
Länge:
10.1mm
Tiefe:
10.1mm
Höhe:
4.5mm
Abmessungen:
10.1 x 10.1 x 4.5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
470mΩ
Serie:
SLF
Kernmaterial:
Ferrit
Induktivitätsbauweise:
Geschirmt
Weitere Suchbegriffe: 1703297, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, SLF10145T221MR65PF, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,51*
1
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 1,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 255,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.