Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK ZCAT Klappferrit, Typ Klemmfilter, Ferrit, 80Ω @ 100MHz, 23.5 Dia. x 36mm, für Kabel-Ø 13mm Zum Öffnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1703332
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ZCAT2436-1330A-BK
EAN/GTIN:
     5059041194013
Suchbegriffe:
Klappferrit
tdk klappferrit
klappferrit
Typ = Klemmfilter
Material = Ferrit
Schlüssel = NeinΩ
Zum Öffnen = Ja
Außenmaß = 23.5 Dia. x 36mm
Öffnungsdurchmesser = 13mm
Anzahl von Öffnungen = 1
Höhe Außen = 36mm
Breite Außen = 23.5mm

Einrast-Kabelferrite, Serie ZCAT. Die Klemmfilter der Serie ZCAT für Kabelanwendungen bestehen aus einem einzigartigen Kunststoffgehäuse, um eine einfache, bequeme Installation zu gewährleisten. Sie verfügen über einen selbsthaltenden Mechanismus, um ein Rutschen auf dem Kabel zu verhindern. Die Serie ZCAT verfügt über einen Ferritkern, der für eine ausgezeichnete Absorption von Hochfrequenz-EMV sorgt. Sie sind äußerst effektiv als Gegenmaßnahme gegen Gleichtakt-EMV ohne nachteilige Wirkung auf die Signalqualität und besitzen über einen großen Kern, der eine Sättigung bei langfristigen Signalspitzen verhindert.. PCs Textverarbeitungsgeräte Monitore Festplattenlaufwerke Digitale Telefone Audiogeräte Elektronische Musikinstrumente Videospiele Kopiergeräte Faxgeräte. Anwendungen für die Serie ZCAT umfassen:. • PCs • Textverarbeitungsgeräte • Monitore • Festplattenlaufwerke • Digitale Telefone • Audiogeräte • Elektronische Musikinstrumente • Videospiele • Kopiergeräte • Faxgeräte
Weitere Informationen:
Typ:
Klemmfilter
Material:
Ferrit
Schlüssel:
NeinΩ
Zum Öffnen:
Ja
Außenmaß:
23.5 Dia. x 36mm
Öffnungsdurchmesser:
13mm
Anzahl von Öffnungen:
1
Höhe Außen:
36mm
Breite Außen:
23.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1703332, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Hüllenkern, TDK, ZCAT24361330ABK, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Sleeves
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 1,73*
100
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 2,21*
2 Tage
884
1
€ 14,99*
ab € 1,52*
€ 5,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 692,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.