Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

TDK ZCAT2436-1330A-BK KLAPPFERRIT, 10-13MM, 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2364662
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ZCAT2436-1330A-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappferrit
tdk klappferrit
klappferrit
Frequenz, max.: 500 MHz
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: ZCAT
  • Frequenz, min.: 50 MHz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser: 13 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, TDK, ZCAT2436-1330A-BK, 2364662, 236-4662
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    Frei Haus
    ab € 1,48*
    € 1,78*
    100
    € 6,90*
    ab € 0,89*
    € 2,23*
    Lager 139
    1024
    1
    € 14,99*
    ab € 1,52*
    € 5,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,85*
    € 6,9615
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,36*
    € 3,9984
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,92*
    € 3,4748
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,65*
    € 3,1535
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,46*
    € 2,9274
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.