Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi D45H8G THT, PNP Transistor –60 V / -10 A 40 MHz, TO-220AB 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi D45H8G THT, PNP Transistor –60 V / -10 A 40 MHz, TO-220AB 3-Pin
onsemi D45H8G THT, PNP Transistor –60 V / -10 A 40 MHz, TO-220AB 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1703408
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     D45H8G
EAN/GTIN:
     5059042180473
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -10 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –60 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 2 W
Gleichstromverstärkung min. = 40
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 40 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 9.28 x 10.28 x 4.82mm

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. PNP-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-10 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–60 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
2 W
Gleichstromverstärkung min.:
40
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
40 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
9.28 x 10.28 x 4.82mm
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, 1703408, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, D45H8G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,63*
€ 0,96*
1
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 1,16*
1 Tag
602
1
€ 14,99*
ab € 0,303*
€ 1,431*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.