| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1703591 Herst.-Nr.: LB1B-A1T6S EAN/GTIN: 5059039210220 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Druckschalter Linsenfarbe = Blau Linsenform = Rund Abmessungen = 18 Dia.mm
Schlanke, bündige Montage Standardblende mit 16 mm Lochgröße ebenfalls erhältlich Bündige Montage: nur 34,9 mm Tiefe hinter der Tafel Standardbefestigung 27,9 mm Tiefe hinter der Tafel 3-PDT-Kontaktblock erhältlich 5 A Kontaktbelastbarkeit Metallische oder schwarze Kunststoffblenden Leuchtdrucktaster, Drucktaster, Meldeleuchten, Wahlschalter, Schlüsselwahlschalter, Leuchtwahlschalter, Hebelwahlschalter, Lichtkuppel-Kontrollleuchten, Hebelschalter und Summer-Modelle. Spezielle Signalschlüssel erhältlich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Druckschalter | Linsenfarbe: | Blau | Linsenform: | Rund | Abmessungen: | 18 Dia.mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1703591, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Linse, Idec, LB1BA1T6S, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Lenses |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 9,63* | € 14,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 48 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 9,16* | € 14,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 14,75* | € 21,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|