Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter Rastend 2 Wechsler Panelmontage Schwarz/Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30103114
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LB1B-A1T6S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
idec drucktaster
drucktaster
Druckschalter, Typ=LB1B-A1T6S, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=16 mm, Pole=2, Anschlussart=Lötösen, Art des Betätigers=Rund, bündig, Beschriftung=Keine, Farbe des Schalters=Schwarz/Blau, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Konformität mit Normen=UL 508 CSA C22.2 No.14 EN 60947 GB14048 IEC 60529, Kontaktspannung=30 V 125 V 250 V, Kontaktstrom=5 A, Serien=LB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: Druckschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,63*
€ 14,42*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,16*
€ 14,44*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 14,75*
€ 21,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.