Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller AEC-Q100 Atmel AVR AVR32 32bit SMD 512 KB TQFP 100-Pin 66MHz 64 KB RAM USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1704269
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT32UC3A1512-AUT
EAN/GTIN:
     5059040146099
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Familie = Atmel AVR
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = AVR32
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 512 KB
Grenzfrequenz = 66MHz
RAM Speicher-Größe = 64 KB
USB-Kanäle = 1 x Device, 1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 6
USART-Kanäle = 4
A/D-Wandler = 8 x 10 bitmm

32-Bit-AVR-UC3-Mikrocontroller. Der AVR32 ist ein qualitativ hochwertiger 32-Bit RISC-Mikroprozessor-Core für kostenempfindliche integrierte Anwendungen mit besonderem Nachdruck auf niedrigem Energieverbrauch, hoher Code-Dichte und hoher Leistung. Der Prozessor implementiert eine MPU und einen schnellen und flexiblen Interrupt-Controller zur Unterstützung moderner Betriebssysteme und Echtzeit-Betriebssysteme. Höhere Berechnungsleistungen sind durch einen umfassenden Satz an DSP-Anweisungen erreichbar. Um die Leistungsfähigkeit einer 32-bit-Architektur voll auszuschöpfen, ist der AVR32 nicht binär kompatibel mit früheren AVR-Architekturen. Um eine hohe Code-Dichte zu erreichen, ist das Befehlsformat flexibel und bietet sowohl kompakte 16-bit- als auch erweiterte 32-bit-Anweisungen. Während die meisten Befehle im 16-bit-Format vorliegen, werden leistungsfähige 32-bit-Befehle implementiert, um die Leistung weiter zu steigern. Kompakte und erweiterte Befehle können im Anweisungsstrom frei gemischt werden.
Weitere Informationen:
Familie:
Atmel AVR
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
AVR32
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
512 KB
Grenzfrequenz:
66MHz
RAM Speicher-Größe:
64 KB
USB-Kanäle:
1 x Device, 1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
6
USART-Kanäle:
4
A/D-Wandler:
8 x 10 bitmm
Weitere Suchbegriffe: 1704269, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, AT32UC3A1512AUT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.009,0206*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 11,21134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.089,2304*
€ 1.296,18418
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.084,3407*
€ 1.290,36543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.035,8604*
€ 1.232,67388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.019,70*
€ 1.213,443
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.009,0206*
€ 1.200,73451
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.