Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN355 EMV-Filter, 440/250 V-AC, 10A, Gehäusemontage 1.8W, Flachstecker, 3-phasig 0,07 mA / 400Hz Single Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner FN355 EMV-Filter, 440/250 V-AC, 10A, Gehäusemontage 1.8W, Flachstecker, 3-phasig 0,07 mA / 400Hz Single Stage
Schaffner FN355 EMV-Filter, 440/250 V-AC, 10A, Gehäusemontage 1.8W, Flachstecker, 3-phasig 0,07 mA / 400Hz Single Stage
Schaffner FN355 EMV-Filter, 440/250 V-AC, 10A, Gehäusemontage 1.8W, Flachstecker, 3-phasig 0,07 mA / 400Hz Single Stage
Artikel-Nr.:
     108EL-1704950
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN355-10-05
EAN/GTIN:
     5059041793896
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 440/250 V-AC
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 3
Anzahl der Zustände = Single Stage
Betriebsfrequenz = 400Hz
Länge = 54mm
Tiefe = 87.2mm
Höhe = 40.3mm
Abmessungen = 54 x 87.2 x 40.3mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Leistungsverlust = 1.8W

Serie FN355. Die Serie FN355 von EMV/EMI-Netzfiltern von Schaffner bieten außergewöhnlich niedrigen Betriebsleckstrom. Erhältlich in 3-Phasen- und Neutralleiter-Optionen können FN355-Netzfilter in einer Reihe von Anwendungen verwendet werden und sind eine kostengünstige Lösung für die Störimpulsunterdrückung. Mit einer platzsparenden, kompakten Bauweise sind diese vieradrigen Netzfilter ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz. Diese EMI-Filter verfügen über ein Metallgehäuse und verwenden einen einstufigen vieradrigen LC-Stromkreis. Verschiedene Nennstromoptionen sind verfügbar. Informationen zur Produktanwendung. Geeignete Anwendungen umfassen Stern- und Delta-Stromnetze, medizintechnische Geräte, Bürogeräte und allgemeine vieradrige Filterung.
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
440/250 V-AC
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
3
Anzahl der Zustände:
Single Stage
Betriebsfrequenz:
400Hz
Länge:
54mm
Tiefe:
87.2mm
Höhe:
40.3mm
Abmessungen:
54 x 87.2 x 40.3mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Leistungsverlust:
1.8W
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasen, Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 3 phasen, 1704950, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN3551005, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 41,53*
€ 47,56*
Lager 108
80
Frei Haus
ab € 43,02*
€ 48,98*
20
€ 5,90*
ab € 45,67*
€ 51,95*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 41,83*
€ 71,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 3.918,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.