Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN 751X Durchführungskondensator 100nF / 63A, -40°C → +100°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1705042
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN7512-63-M6
EAN/GTIN:
     5059041792554
Suchbegriffe:
Durchführungskondensator
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Anbaugerätestecker
Kapazität = 100nF
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Serie = FN 751X

Durchführungsfilter der Serie FN 751x. Durchführungsfilter für den Einsatz mit Wechselstrom und mit einer hohen Leistung bei hohen Frequenzen.Empfohlen für den Einsatz in Netzteilfiltern.Bestehend aus Klasse-Y2-Kondensatoren und -Induktivitäten. Norm: EN 132400
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Serie:
FN 751X
Weitere Suchbegriffe: Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker, 1705042, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Durchführungskondensatoren, Schaffner, FN751263M6, Passive Components, Capacitors, Feedthrough Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 630,16*
€ 691,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 628,99*
€ 691,69*
€ 6,90*
ab € 652,43*
€ 710,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 691,69*
€ 823,1111
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 678,04*
€ 806,8676
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 655,16*
€ 779,6404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 641,24*
€ 763,0756
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 628,99*
€ 748,4981
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 62,899* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.