Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Gerätestecker
>
Artikel
Schaffner C14 IEC-Anschlussfilter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 6A, Tafelmontage /
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1705062
Hersteller:
Schaffner
Herst.-Nr.:
FN284B-6-06
EAN/GTIN:
5059041775656
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = 2
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = 2-polig
Anschlussart = Faston
Nennstrom = 6A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Tafelmontage
Betriebsfrequenz = 50 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 50mm
Tiefe = 64.8mm
Höhe = 65mm
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
2
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Schaltertyp:
2-polig
Anschlussart:
Faston
Nennstrom:
6A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Tafelmontage
Betriebsfrequenz:
50 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp:
C14
Breite:
50mm
Tiefe:
64.8mm
Höhe:
65mm
... >
Steckverbinder
>
AC/DC Leistungs Steckverbinder
>
IEC Filter
Weitere Suchbegriffe:
Wandgerätestecker
,
Netzentstörfilter
,
gerätestecker 2 polig
,
gerätestecker
,
schaffner gerätestecker
,
1705062
,
Steckverbinder
,
AC/DC Leistungs Steckverbinder
,
IEC Filter
,
Schaffner
,
FN284B606
,
Connectors
,
Mains & DC Power Connectors
,
IEC Filters
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 18,79*
€ 22,77*
Lager 4502
40
Frei Haus
ab € 19,01*
€ 22,99*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 20,84*
€ 32,39*
Lager 139
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 18,72*
€ 35,30*
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 23,29*
€ 39,03*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück (
entspricht € 910,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arretierbares Netzkabel, UK-Stecker Typ G (BS1363) - IEC 60320 C13, 2m, Schwarz
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,22*
Zubehör
EATON ELECTRONICS BK/GMA-6-R FUSE, CARTRIDGE, 6A, 5X20MM, FAST ACTING
Eaton
BK/GMA-6-R
ab € 0,291*
Zubehör
Schaffner IEC-Steckverbinder C13 250 V, Gerade, Kabelmontage, Buchse, Sicherung/en / 10A, Push Lock, Ohne Schalter
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 8,49*
Zubehör
Schaffner Konfektioniertes Stromkabel, A IEC C13 / Buchse, B CEE 7/7 / Stecker, 10 A, 2m, 250 V
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,67*
Zubehör
Schaffner Konfektioniertes Stromkabel, A IEC C13 / Buchse, B IEC C14 / Stecker, 10 A, 2m, 250 V
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 6,87*
Zubehör
Schaffner Konfektioniertes Stromkabel, A IEC C13 / Stecker, B offenes Ende, 10 A, 2m, 250 V
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen