Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 6 A, 250 VAC, 450 µH, Flachstecker 6,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 6 A, 250 VAC, 450 µH, Flachstecker 6,3 mm
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 6 A, 250 VAC, 450 µH, Flachstecker 6,3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-71D0412
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN284B-6-06
EAN/GTIN:
     7612774453192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC-Eingangsfilter, FN284B-6-06, SCHAFFNER Der FN284B-6-06 ist ein Netzeingangsmodul, das einen IEC-Eingang, einen Netzfilter mit Einfach- oder Doppelsicherungshalter und einen 2-poligen Wippschalter in einem kleinen Formfaktor kombiniert. Dieses Produkt umfasst eine breite Auswahl an Stromstärken, Sicherungsoptionen, Montagemöglichkeiten und Filtern für medizinische Anwendungen, um Ihnen die gewünschte Lösung zu bieten. Features * Halter für eine oder zwei Sicherungen * 2-poliger Wippschalter * Anwendung für allgemeine Zwecke Anwendungen * Tragbare elektrische und elektronische Geräte * EDV und Büroausstattung * Einphasige Stromversorgungen, Schaltnetzteile * Prüf- und Messgeräte * Medizinische Ausrüstung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
IEC-Eingangsfilter-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
450 µH
Kapazität X|Y:
X2 220 nF
max. Frequenz:
400 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Ja
Nennstrom:
6 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Ja
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.111 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Netzentstörfilter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, schaffner gerätestecker, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 18,79*
€ 22,77*
Lager 4502
40
Frei Haus
ab € 19,01*
€ 22,99*
1
€ 6,90*
ab € 20,84*
€ 32,39*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 18,72*
€ 35,30*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 23,29*
€ 39,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 919,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,22*
Zubehör
Eaton
BK/GMA-6-R
ab € 0,291*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 8,49*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,67*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 6,88*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.