Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner C14 IEC-Anschlussfilter Stecker 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 10A, Tafelmontage / Flachsteck-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner C14 IEC-Anschlussfilter Stecker 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 10A, Tafelmontage / Flachsteck-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1705218
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9260-10-06
EAN/GTIN:
     5059041727785
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = 2
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Anschlussart = Faston
Nennstrom = 10A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Flanschmontage
Betriebsfrequenz = 50 Hz, 60 Hz
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 35mm
Tiefe = 60.3mm
Höhe = 46mm

Nullleiter nicht absichern, wenn er an Erde liegt. UL-Zulassung, CSA-Zertifizierung, VDE, SEMKO. Sicherungen nicht im Lieferumfang enthalten. FN9260B, doppelt abgesichert, gemäß IEC 950. Leichte Bauweise Für eine oder zwei Sicherungen ausgelegt
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
2
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Anschlussart:
Faston
Nennstrom:
10A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Flanschmontage
Betriebsfrequenz:
50 Hz, 60 Hz
IEC Steckverbindertyp:
C14
Breite:
35mm
Tiefe:
60.3mm
Höhe:
46mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, schaffner gerätestecker, gerätestecker, 1705218, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schaffner, FN92601006, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 15,96*
1
€ 6,90*
ab € 10,76*
€ 19,69*
1
€ 5,95*
ab € 11,12*
€ 20,87*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 11,90*
€ 23,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 957,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,26*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,66*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 6,82*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.